text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw UNC 1960 series ASME B18.3 Stainless steel ASTM F837 304 CW / CW1 #1-64X5/16 ft

Specifiche

Diametro NO.1
Lunghezza 5/16 Inch
Class CW / CW1
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F837 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Info
  • ft = fully threaded

Dimensioni

A 0.118
H 0.073
J 0.0625
LT (min.) 0.62
Threads per inch 64

Standard

ASME B18.3

Numeri di articolo

Numero articolo U51050.007.0031
EAN 8717077388352
UBB 500621280170
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.