Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Viti cilindriche a testa cilindrica
07041
07041.180.070
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
Hexagon socket head cap screw MEF DIN 912 Steel Plain 12.9 M18X1,50X70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M18
Lunghezza
70 mm
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric extra fine thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b
48
d-D
M18
dk (max.)
27
Full thread if L ≤
65
k (max.)
18
L (mm)
70
P
1.5
s
14
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
ISO
12474
Numeri di articolo
Numero articolo
07041.180.070
EAN
8715492055194
UBB
955351153494
UNSPSC
31161605