Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Viti cilindriche a testa cilindrica
07027
07027.060.050
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
Hexagon socket head cap screw ISO 4762 Steel Zinc plated 10.9 M6X50
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
50 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Full thread if L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
50
s
5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
Numeri di articolo
Numero articolo
07027.060.050
EAN
8717077296541
UBB
500650820888
UNSPSC
31162400