text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 8.8 M8X40


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 40 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 18.92
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 40
P 1.25
s 6

Standard

DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
NEN ≈1241
BS ≈4168-1
ISO ≈4762

Numeri di articolo

Numero articolo 07070.080.040
EAN 8715492060952
UBB 950351422643
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.