text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 8.8 M6X90


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 90 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 17.93
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 90
P 1
s 5

Standard

ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
DIN ≈912
ISO ≈4762
NEN ≈1241

Numeri di articolo

Numero articolo 07070.060.090
EAN 8715492060921
UBB 954351944697
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.