INDUSTRIAS UGATU, SL
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
07070
07070.050.040
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 8.8 M5X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
40 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
7.09
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M5
dk (max.)
8.5
k (max.)
5
L (mm)
40
P
0.8
s
4
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈4762
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
DIN
≈912
Numeri di articolo
Numero articolo
07070.050.040
EAN
8715492060792
UBB
950351422155