text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 8.8 M3X25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.6
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M3
dk (max.) 5.5
k (max.) 3
L (mm) 25
P 0.5
s 2.5

Standard

DIN ≈912
NEN ≈1241
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 07070.030.025
EAN 8715492060693
UBB 950351421579
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.