text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 8.8 M16X80


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 154
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
dk (max.) 24
k (max.) 16
L (mm) 80
P 2
s 14

Standard

ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
ISO ≈4762
BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
DIN ≈912

Numeri di articolo

Numero articolo 07070.160.080
EAN 8715492061331
UBB 954351945439
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.