text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 8.8 M10X70


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 70 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 51
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 70
P 1.5
s 8

Standard

ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
NF ≈E25-125
DIN ≈912
ISO ≈4762
BS ≈4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 07070.100.070
EAN 8715492061102
UBB 950351423302
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.