text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 12.9 M6X50


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 11.18
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 50
P 1
s 5

Standard

NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
ISO ≈4762
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241

Numeri di articolo

Numero articolo 07010.060.050
EAN 8715492051257
UBB 952351501178
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.