text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 12.9 M4X50


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.53
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
dk (max.) 7
k (max.) 4
L (mm) 50
P 0.7
s 3

Standard

NEN ≈1241
DIN ≈912
ISO ≈4762
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 07010.040.050
EAN 8715492051172
UBB 952351500428
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.