MAVE B.V.
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
Viti cilindriche a testa cilindrica
07023
07023.360.220
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated 10.9 M36X220
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M36
Lunghezza
220 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Full thread if L ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
220
P
4
s
27
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4762
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
DIN
912
BS
4168-1
NEN
1241
Numeri di articolo
Numero articolo
07023.360.220
EAN
8717077284821
UBB
500647968030
UNSPSC
31161605