Synspec B.V.
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
Viti cilindriche a testa cilindrica
07025
07025.160.065
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 12.9 M16X65
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
65 mm
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread
Metric thread
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Full thread if L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
65
P
2
s
14
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Numeri di articolo
Numero articolo
07025.160.065
EAN
8717077026278
UBB
500644777277
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD