text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M4X30


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3.3
Codice merceologico

Dimensioni

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 30
P 0.7
s 3

Standard

ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 07060.040.030
EAN 8715492055903
UBB 950351402439
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.