07060
07060.420.240
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M42X240
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
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
M42
Lunghezza
240 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
3300
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
96
d-D
M42
dk (max.)
63
Full thread if L ≤
130
k (max.)
42
L (mm)
240
P
4.5
s
32
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-125
ISO
4762
NEN
1241
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
Numeri di articolo
Numero articolo
07060.420.240
EAN
8715492060594
UBB
952351359361