text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M42X160


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M42
Lunghezza 160 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2400
Codice merceologico

Dimensioni

b 96
d-D M42
dk (max.) 63
Full thread if L ≤ 130
k (max.) 42
L (mm) 160
P 4.5
s 32

Standard

NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912
BS 4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 07060.420.160
EAN 8715492060556
UBB 952351358942
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.