07060
07060.360.060
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M36X60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
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
M36
Lunghezza
60 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
910
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Full thread if L ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
60
P
4
s
27
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
07060.360.060
EAN
8715492060211
UBB
952351699352