text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M36X140


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M36
Lunghezza 140 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1550
Codice merceologico

Dimensioni

b 84
d-D M36
dk (max.) 54
Full thread if L ≤ 110
k (max.) 36
L (mm) 140
P 4
s 27

Standard

ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 07060.360.140
EAN 8715492060297
UBB 952351000213
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.