Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07060
07060.330.080
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M33X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M33
Lunghezza
80 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
830
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
78
d-D
M33
dk (max.)
50
Full thread if L ≤
100
k (max.)
33
L (mm)
80
P
3.5
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
Numeri di articolo
Numero articolo
07060.330.080
EAN
8715492060099
UBB
952351354982
UNSPSC
31161605
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.