07060
07060.330.200
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M33X200
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M33
Lunghezza
200 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1670
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
78
d-D
M33
dk (max.)
50
Full thread if L ≤
100
k (max.)
33
L (mm)
200
P
3.5
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
DIN
912
BS
4168-1
Numeri di articolo
Numero articolo
07060.330.200
EAN
8715492060181
UBB
952351355716