07060
07060.240.130
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M24X130
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M24
Lunghezza
130 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
561.4
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
60
d-D
M24
dk (max.)
36
Full thread if L ≤
85
k (max.)
24
L (mm)
130
P
3
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-125
NEN
1241
BS
4168-1
ISO
4762
DIN
912
ASME
B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
07060.240.130
EAN
8715492059437
UBB
951351649946