text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M22X140


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M22
Lunghezza 140 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 501
Codice merceologico

Dimensioni

b 56
d-D M22
dk (max.) 33
Full thread if L ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 140
P 2.5
s 17

Standard

ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 07060.220.140
EAN 8715492059192
UBB 950351419284
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.