text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M18X180


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M18
Lunghezza 180 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 403
Codice merceologico

Dimensioni

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Full thread if L ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 180
P 2.5
s 14

Standard

NF E25-125
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912

Numeri di articolo

Numero articolo 07060.180.180
EAN 8715492058645
UBB 950351416546
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.