07060
07060.180.120
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M18X120
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M18
Lunghezza
120 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
287
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
48
d-D
M18
dk (max.)
27
Full thread if L ≤
65
k (max.)
18
L (mm)
120
P
2.5
s
14
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-1
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
ASME
B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
07060.180.120
EAN
8715492058591
UBB
950351416215