text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M14X200


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M14
Lunghezza 200 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 240
Codice merceologico

Dimensioni

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Full thread if L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 200
P 2
s 12

Standard

NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 07060.140.200
EAN 8715492058027
UBB 952351347721
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.