text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M12X80


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 78.7
Codice merceologico

Dimensioni

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Full thread if L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 80
P 1.75
s 10

Standard

BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762

Numeri di articolo

Numero articolo 07060.120.080
EAN 8715492057549
UBB 950351411596
UNSPSC 31161605
Nato Stock Number 5305-17-043-4016

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.