text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M12X150


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 150 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 143
Codice merceologico

Dimensioni

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Full thread if L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 150
P 1.75
s 10

Standard

ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 07060.120.150
EAN 8715492057648
UBB 952351133626
UNSPSC 31161605
Nato Stock Number 5305-12-188-9940

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.