07060
07060.100.075
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M10X75
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
75 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
53.08
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Full thread if L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
75
P
1.5
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1241
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
Numeri di articolo
Numero articolo
07060.100.075
EAN
8715492057198
UBB
952351133543