MAVE B.V.
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
07000
07000.080.018
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M8X18
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
18 mm
marca
Fabory
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
11.91
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Full thread if L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
18
P
1.25
s
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-1
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
Numeri di articolo
Numero articolo
07000.080.018
EAN
8715492044716
UBB
950351371402
UNSPSC
31161605
Nato Stock Number
5305-12-305-3031