text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M5X55


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 55 mm
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 9.4
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 55
P 0.8
s 4

Standard

ISO 4762
DIN 912
NF E25-125
NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.050.055
EAN 8715492043955
UBB 950351368374
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.