07000
07000.480.180
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M48X180
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
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
M48
Lunghezza
180 mm
marca
Fabory
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
3590
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
108
d-D
M48
dk (max.)
72
Full thread if L ≤
150
k (max.)
48
L (mm)
180
P
5
s
36
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
912
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
07000.480.180
EAN
8715492049469
UBB
950351397407