text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M42X90


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M42
Lunghezza 90 mm
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1680
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b 96
d-D M42
dk (max.) 63
Full thread if L ≤ 130
k (max.) 42
L (mm) 90
P 4.5
s 32

Standard

BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.420.090
EAN 8715492049230
UBB 955351179648
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.