07000
07000.420.260
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M42X260
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
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
M42
Lunghezza
260 mm
marca
Fabory
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
3520
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
96
d-D
M42
dk (max.)
63
Full thread if L ≤
130
k (max.)
42
L (mm)
260
P
4.5
s
32
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-1
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
DIN
912
Numeri di articolo
Numero articolo
07000.420.260
EAN
8715492049322
UBB
952351296084