07000
07000.030.006
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M3X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
6 mm
marca
Fabory
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.76
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Full thread if L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
6
P
0.5
s
2.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Numeri di articolo
Numero articolo
07000.030.006
EAN
8715492043382
UBB
950351364720