text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M3X22


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 22 mm
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.5
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 22
P 0.5
s 2.5

Standard

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
NEN 1241
DIN 912
ISO 4762

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.030.022
EAN 8715492043474
UBB 953351171723
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.