text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M39X80

Specifiche

Diametro M39
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 90
d-D M39
dk (max.) 58
Full thread if L ≤ 120
k (max.) 39
L (mm) 80
P 4
s 27

Standard

NEN 1241
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.390.080
EAN 8715492049124
UBB 950351395757
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.