text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M33X90

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel

Specifiche

Diametro M33
Lunghezza 90 mm
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 900
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b 78
d-D M33
dk (max.) 50
Full thread if L ≤ 100
k (max.) 33
L (mm) 90
P 3.5
s 24

Standard

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
NEN 1241
DIN 912
ISO 4762

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.330.090
EAN 8715492048707
UBB 950351393513
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.