text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M33X80


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 2
Solo full box

Specifiche

Diametro M33
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 830
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b 78
d-D M33
dk (max.) 50
Full thread if L ≤ 100
k (max.) 33
L (mm) 80
P 3.5
s 24

Standard

NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.330.080
EAN 8715492048691
UBB 950351393448
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.