07000
07000.330.070
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M33X70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M33
Lunghezza
70 mm
marca
Fabory
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
840
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
78
d-D
M33
dk (max.)
50
Full thread if L ≤
100
k (max.)
33
L (mm)
70
P
3.5
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NEN
1241
DIN
912
BS
4168-1
Numeri di articolo
Numero articolo
07000.330.070
EAN
8715492048684
UBB
953351183942