text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M33X160


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 2
Solo full box

Specifiche

Diametro M33
Lunghezza 160 mm
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1390
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b 78
d-D M33
dk (max.) 50
Full thread if L ≤ 100
k (max.) 33
L (mm) 160
P 3.5
s 24

Standard

NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.330.160
EAN 8715492048776
UBB 950351394016
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.