text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M27X130


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 2
Solo full box

Specifiche

Diametro M27
Lunghezza 130 mm
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 767.1
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b 66
d-D M27
dk (max.) 40
Full thread if L ≤ 90
k (max.) 27
L (mm) 130
P 3
s 19

Standard

NF E25-125
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.270.130
EAN 8715492048172
UBB 952351345667
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.