text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M24X65


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 65 mm
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 348
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Full thread if L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 65
P 3
s 19

Standard

BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.240.065
EAN 8715492047717
UBB 950351388745
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.