text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M20X55


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 55 mm
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 201
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Standard

NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.200.055
EAN 8715492046970
UBB 950351385105
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.