07000
07000.160.320
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M16X320
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
320 mm
marca
Fabory
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
527.6
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Full thread if L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
320
P
2
s
14
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-125
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
DIN
912
ISO
4762
Numeri di articolo
Numero articolo
07000.160.320
EAN
8715492046611
UBB
953351177845