MAVE B.V.
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
Viti cilindriche a testa cilindrica
07015
07015.060.230
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 10.9 M6X230
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
230 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Full thread if L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
230
P
1
s
5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-125
DIN
912
NEN
1241
ISO
4762
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
07015.060.230
EAN
8717077054400
UBB
500645047696
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD