text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 10.9 M5X50


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 8.63
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 50
P 0.8
s 4

Standard

ASME B18.3.1M
NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912

Numeri di articolo

Numero articolo 07015.050.050
EAN 8715492051714
UBB 952351588969
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.