MAVE B.V.
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
07015
07015.200.090
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 10.9 M20X90
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
10.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
90 mm
marca
Fabory
Class
10.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
283
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Full thread if L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
90
P
2.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4762
DIN
912
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
Numeri di articolo
Numero articolo
07015.200.090
EAN
8715492052513
UBB
952351591914
UNSPSC
31161605
Nato Stock Number
5305-12-343-4057