text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 10.9 M12X55


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 55 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 61
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Full thread if L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 55
P 1.75
s 10

Standard

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912

Numeri di articolo

Numero articolo 07015.120.055
EAN 8715494542883
UBB 500627543589
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.