55050
55050.300.080
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M30X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
Min.50
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M30
Lunghezza
80 mm
marca
Fabory
Class
Min.50
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
700
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Full thread if L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
80
P
3.5
s
22
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
Numeri di articolo
Numero articolo
55050.300.080
EAN
8715492329592
UBB
951351954932