text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M24X210

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class Min.50
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 210 mm
marca Fabory
Class Min.50
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 867
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Full thread if L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 210
P 3
s 19

Standard

BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 55050.240.210
EAN 8715494621366
UBB 500633385736
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.